FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak = 50 kpl) - SF Plus KB 8 kaapeliputp 1-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4006209481714
Sähkönumero
1304537
Toimittajan tuotenumero
48171
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
SF Plus KB 8, kaapelipidin 1-os. Kaapelien tukikaari yksinkertaiseen ja aikaa säästävään sähkökaapelien kiinnittämiseen (vaihtoehtoisesti ilman esiasennettua kiinnitystappia). Soveltuu katto-, seinä- ja lattia-asennukseen. Esiasennettu kiinnitystappi SD voidaan poistaa.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Patentoitu toimintaperiaate takaa suuren kuormankantokyvyn. Silikoniton sekä halogeeniton ja palonkestävä, mikä lisää paloturvallisuutta. Laakeaksi suunniteltu tukikaari tekee siitä ihanteellisen ahtaisiin tiloihin, esim. alakattoihin.UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.