FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak = 100 kpl) - SF Plus ZS 18 kaapeliputp 2-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4006209481615
Sähkönumero
1304535
Toimittajan tuotenumero
48161
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
SF Plus ZS 18, kaapeliputkenpidin 2-os. Helppo pistokiinnitys putkille ja johdoille
Edut
Edut
- Kiinnikkeessä on yhdistettynä tulppa, ruuvi ja kiinnike. Se säästää materiaalia, mahdollistaa asennuksen yhdellä kädellä ja lyhentää asennusaikaa.
- Kiinnitysosan kapea muoto säästää tilaa.
- Kestävä nailonmateriaali on palonkestävä, halogeeni- ja silikonivapaa. Materiaali mahdollistaa käyttövarman kiinnikkeen asennuksen kaikkina vuodenaikoina, myös pakkasella.