FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=40kpl) - RC IEC 40 putkikiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4006209582008
Sähkönumero
1304551
Toimittajan tuotenumero
58200
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
RC IEC 40 Polyamidia oleva putkikiinnike muovisten eristettyjen putkien yksinkertaiseen ja aikaa säästävään asennukseen.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Silikoniton sekä halogeeniton, mikä lisää paloturvallisuutta. UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.