FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak = 500 kpl) - Ohutlevyruuvi 4,2x13


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Pituus - 13 mm
Pinnan suojaus - muu
Väri - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411667
Sähkönumero
1304594
Toimittajan tuotenumero
520166
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Pituus:
13 mm
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
teräs
Pään halkaisija:
11 mm
Kärjen muoto:
teräväkärkinen
Bittikoko Phillips:
2
Ohutlevyruuvi 4,2x13 Litteäkupukantainen ohutlevyruuvi