FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=250kpl) - Ohutlevyruuvi 4,2x38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Pituus - 38 mm
Pinnan suojaus - muu
Väri - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411704
Sähkönumero
1304598
Toimittajan tuotenumero
520170
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Pituus:
38 mm
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
teräs
Pään halkaisija:
11 mm
Kärjen muoto:
teräväkärkinen
Bittikoko Phillips:
2
Ohutlevyruuvi 4,2x38 Litteäkupukantainen ohutlevyruuvi



