FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - FBS II 6x30/5 P betoniruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 30 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962329353
Sähkönumero
1304572
Toimittajan tuotenumero
546377
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
30 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
40 mm
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
- FBS kahdella kiinnityssyvyydellä on erittäin joustavakäyttöinen.
- Lyhyen mallin pieni porareiän syvyys mahdollistaa huomattavasti nopeamman ja helpomman asennuksen.
- Lyhyt malli FBS (pienemmällä kiinnityssyvyydellä) on nopeasti asennettava ja edullinen vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin.
- Kannanmuodot tyyppi P, tyyppi US, tyyppi SK mahdollistavat käytön erilaisilla käyttöalueilla.
- FBS on hyväksytty ei-kantavien järjestelmien moninkertaisiin kiinnityksiin ja nyt se on hyväksytty käytettäväksi myös katoissa ja välipohjissa esijännitetyistä betoniontelolaatoista.




