FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa - 10x90 T K TX40 (4 kpl)

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Ruuvin pituus - 87 mm

  • Ruuviläpimitta - 7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962568844

Sähkönumero

1308680

Toimittajan tuotenumero

577393

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laajeneva tulppa

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Ruuvin pituus:

87 mm

Ruuviläpimitta:

7 mm

Ruuvin vähimmäispituus:

87 mm

Pituus:

90 mm

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

90 mm

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

kyllä

fischer HybridPower 10x90 T K TX40 fischer HybridPower – nailonin joustavuus, teräksen lujuus_x000D_ _x000D_ fischer HybridPower on markkinoiden ensimmäinen kiinnitystulppa, joka yhdistää nailonin monipuolisuuden ja teräsankkurin turvallisuuden. Se asentuu helposti kuten tavallinen tulppa, mutta tarjoaa huomattavasti suuremman kuormankantokyvyn ja varman pidon kaikissa rakennusmateriaaleissa – myös tulipalon sattuessa._x000D_ _x000D_ Edut:_x000D_ _x000D_ Helppo ja nopea asennus ilman erikoistyökaluja._x000D_ _x000D_ Korkea kuormankantokyky metalliosan ansiosta._x000D_ _x000D_ Soveltuu sekä kiinteisiin että onttoihin materiaaleihin, nailon laajenee varmasti joka ympäristössä._x000D_ _x000D_ Sertifioitu paloturvallisuus teräskomponentin ansiosta._x000D_ _x000D_ Käytettävissä sekä esiasennuksissa että läpipistoasennuksissa._x000D_ _x000D_ Mukana tuleva ruuvi takaa siistin lopputuloksen ilman ulkonevaa kierretankoa._x000D_ _x000D_ Kiinnitys on helposti irrotettavissa ruuvia poistamalla._x000D_ _x000D_ Käyttökohteet:_x000D_ HybridPower on monipuolinen ratkaisu niin kotiin kuin ammattilaiskäyttöön. Se soveltuu esimerkiksi TV-telineiden, hyllyjen, seinäkaappien, leuanvetotankojen, valaistuksen, metallikannattimien, ilmastointilaitteiden sekä putki- ja lämmityskiinnikkeiden asennuksiin._x000D_ _x000D_ Yhteensopivat rakennusmateriaalit:_x000D_ _x000D_ Betoni_x000D_ _x000D_ Kalkkihiekkatiili_x000D_ _x000D_ Tiili ja reikätiili_x000D_ _x000D_ Kevyt- ja normaalibetoni-umpilohko_x000D_ _x000D_ Rei’itetty kalkkihiekkatiili_x000D_ _x000D_ Kevytbetonilohkot ja -ontelolohkot_x000D_ _x000D_ Toimintaperiaate:_x000D_ Tulppa asetetaan porattuun reikään käsin tai kevyin vasaraniskuin. Ruuvi kiertämällä nailonosa laajenee ja metalliset kynnet lukittuvat rakennusmateriaaliin, mikä varmistaa erittäin vahvan pidon. Uppokantaruuvi sopii puurakenteisiin, kun taas kuusiokantaruuvi on optimaalinen metallirakenteille._x000D_ _x000D_ HybridPower – yksi tulppa, rajattomasti mahdollisuuksia.