FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa - DuoBlade pyörökoukku 6 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Tulpan pituus - 44 mm

  • Ruuvin pituus - 70 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962405453

Sähkönumero

1308604

Toimittajan tuotenumero

557920

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Sisältää ruuvin:

kyllä

Tulpan pituus:

44 mm

Ruuvin pituus:

70 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

fischer kipsilevyankkuri pyörökoukulla EasyHook DuoBlade. Pakkaussisältää 6 kpl kipsilevyankkureita, 6 kpl pyörökoukkuja sekä ruuvit.