FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - 6x30 K 28 (PAK = 28 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962237023
Sähkönumero
1308596
Toimittajan tuotenumero
534993
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4...5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
30 mm
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
40 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä






