FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - 8x40 K (PAK= 18 kpl)

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Pituus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962237030

Sähkönumero

1308597

Toimittajan tuotenumero

534994

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4.5...6 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

40 mm

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

50 mm

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Väri:

muu

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

fischer nailontulppa 8x40 K DuoPower. 18kpl pakkaus