FISCHER FINLAND - Tiivistemassa - FIS V Plus 300 T

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Tiivistemassa - FIS V Plus 300 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tilavuus - 300 ml

  • Nettopaino - 475 g

  • Pakkaustyyppi - patruuna

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962493320

Sähkönumero

6005561

Toimittajan tuotenumero

569074

Tukkuerä

1

Tilavuus:

300 ml

Nettopaino:

475 g

Pakkaustyyppi:

patruuna

Injektiomassa fischer FIS V Plus 300 T Styreenitön vinyyliesterihybridimassa on hyväksytty kiinnityksiin halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin, sekä muurauksiin. Injektiomassaa käytetään myös fischer VBS 8 seinäkiinnikkeen, fischer säänkestävän FWS II ja TherMax-asennusjärjestelmän kanssa. FIS V Plus injektiomassalla on useita hyväksyntiä, kuten halkeilemattomassa ja halkeilleessa betonissa, muurauksessa ja erikoiskiinnityksissä. ETA 100 vuoden käyttöiästä tarjoaa pysyvän turvallisuuden kaikkiin asennuksiin.Hyväksytty käyttö vedellä täytetyissä porarei'issä mahdollistaa kiinnitykset jopa vaativissa ympäristöolosuhteissa.Laaja lisävarustevalikoima sopii ihanteellisesti FIS V Plus -tuoteperheeseen.