FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II CTP 4,0x50 BC pak=200kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kannan muoto - muu
Pituus - 50 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PowerFast II
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4048962370317
Sähkönumero
1308570
Toimittajan tuotenumero
670173
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kannan muoto:
muu
Pituus:
50 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
teräs
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen pituus:
30 mm
fischer PowerFast II yleisruuvi sähkösinkitty uppokanta FPF II CTP 4,0x50 BC 200 osakierre TX20 fischerin yleisruuvi Power-Fast FPF II CTP on sinkitty ruuvi, jossa on uppokanta, TX-kärki ja osa-kierre. TX-uppokannalla varustettu ruuvin kanta takaa huippuvoimansiirron ja maksimaalisen ruuvin vakauden asennuksessa. Osakierre mahdollistaa myös puisten elementtien tukevan kiinnityksen toisiinsa. Ruuvi sopii kantavien komponenttien kiinnittämiseen pinnoitettuun puuhun, lehtipuuhun, havupuuhun ja puutavaraliitoksiin.