FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II PTF 4,0x40 BC pak=200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kannan muoto - matalakupu
Pituus - 40 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PowerFast II
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4048962370973
Sähkönumero
1308571
Toimittajan tuotenumero
670239
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kannan muoto:
matalakupu
Pituus:
40 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
teräs
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen pituus:
35 mm
fischer PowerFast II yleisruuvi sähkösinkitty kupukanta FPF II PTF 4,0x40 BC 200 täyskierre TX20 fischerin yleisruuvi Power-Fast FPF II CTF on sinkitty ruuvi, jossa on uppokanta, TX-kärki ja erikoiskierre. TX-uppokannalla varustettu ruuvin kanta takaa huippuvoimansiirron ja maksimaalisen ruuvin vakauden asennuksessa. Integroitu erikoiskierre estää puun halkeamista ja porautuu erittäin helposti kovaankin puuhun. Ruuvi on ihanteellinen erilaisten puuliitosten, lankkujen, kalusteiden sekä ovi- ja metalli liittimien kiinnittämiseen.



