FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II PTF 5,0x50 BC pak=100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kannan muoto - matalakupu
Pituus - 50 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PowerFast II
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4048962372977
Sähkönumero
1308573
Toimittajan tuotenumero
670439
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kannan muoto:
matalakupu
Pituus:
50 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
teräs
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen pituus:
44 mm