FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M14 (15.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii pulttikoolle (M) - 14
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926161113
Sähkönumero
1361922
Toimittajan tuotenumero
041614 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii pulttikoolle (M):
14
Korialuslevy Sähkösinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (15x44x3)