FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M5 (5.3)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M5 (5.3)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162318

Sähkönumero

1361907

Toimittajan tuotenumero

04075 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

5

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl.(5,3x10x1)