FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M14 (15.0)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii pulttikoolle (M) - 14
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926162530
Sähkönumero
1361912
Toimittajan tuotenumero
040714 007 500
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii pulttikoolle (M):
14
Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. (15x28x2,5)