FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - Jousilaatta DIN 127-B ZN M12

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - Jousilaatta DIN 127-B ZN M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926156416

Sähkönumero

1362100

Toimittajan tuotenumero

044112 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

12

Jousilaatta DIN 127-B ZN M12 (12,2x21,1x2,5) Pakkauskoko 500kpl