FIX-MASTER - Betoniruuvi 50 kpl - BETONIR TSM-IM LT A4 6X45 M8/M

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi 50 kpl - BETONIR TSM-IM LT A4 6X45 M8/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 45 mm

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362149

Toimittajan tuotenumero

78546 40 007 50

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

45 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIRUUVI HAPPONEN SISÄKIERRE M8/10 RUUVINKOKO 6X45