FIX-MASTER - Kansiruuvi (100 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M10X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 60 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kierteen halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926049251
Sähkönumero
1361960
Toimittajan tuotenumero
519210 60 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
60 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierteen halkaisija:
10 mm
Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:100 kpl.


