FIX-MASTER - Kansiruuvi (100 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M8X90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 90 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kierteen halkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926048827
Sähkönumero
1361956
Toimittajan tuotenumero
51928 90 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
90 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierteen halkaisija:
8 mm
Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:100 kpl.


