FIX-MASTER - Kansiruuvi (25 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M12X160

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kansiruuvi (25 kpl) - KANSIRUUVI DIN 571 HOT M12X160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Kierteen halkaisija:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 160 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierteen halkaisija - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926049169

Sähkönumero

1361972

Toimittajan tuotenumero

519212 160007 25

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

160 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierteen halkaisija:

12 mm

Kansiruuvi Kuusiokanta Kuumasinkitty Pakkauskoko:25 kpl.