FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi (1000 kpl) - Kipsiruuvi ZN PH2 3,5X35 tiuha


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 35 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 3.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926403763
Sähkönumero
1362078
Toimittajan tuotenumero
119813535 007 1000
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
35 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
3.5 mm
Kipsiruuvi EN14566 ZN PH2 3,5X35 tiuhakierteinen, piikkikärjellä.Pakkauskoko 1000kpl