FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi - Kipsiruuvi ZN PH2 3,8X51 Harva

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kipsilevyruuvi - Kipsiruuvi ZN PH2 3,8X51 Harva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Kierteen halkaisija:

3.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 51 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 3.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926403855

Sähkönumero

1362130

Toimittajan tuotenumero

119823851 007 500

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pituus:

51 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

3.8 mm

Kipsiruuvi PH2 3,8X51 harvakierteinen, piikkikärjellä. Pakkauskoko500kpl.