FIX-MASTER - Levyruuvi 250 kpl - KFR A410+RUSP PH2 4,2X38


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 38 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1362156
Toimittajan tuotenumero
113104238 007 250
Tukkuerä
24
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
38 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Ohutlevyruuvi piikkikärki KFR A410+RUSPERT PH 2-Kanta 4,2x38