FIX-MASTER - LVI-ruuvi 100 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 100 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926364804
Sähkönumero
1362126
Toimittajan tuotenumero
111465 100007 100
Tukkuerä
8
Materiaali:
teräs
Pituus:
100 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X100 SÄHKÖSINKITTY. Pakkauksessa 100 kpl.


