FIX-MASTER - LVI-ruuvi 100 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X70

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - LVI-ruuvi 100 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 70 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926110104

Sähkönumero

1362125

Toimittajan tuotenumero

111465 70 007 100

Tukkuerä

8

Materiaali:

teräs

Pituus:

70 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X70 SÄHKÖSINKITTY. Pakkauksessa 100 kpl.