FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 3,5X13

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 3,5X13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 13 mm

  • Kierteen halkaisija - 3.5 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926449150

Sähkönumero

1362104

Toimittajan tuotenumero

921135 13 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

13 mm

Kierteen halkaisija:

3.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi kupukanta PH2 3,5X13 sinkitty pakkauskoko 1000 kpl