FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 3,5X16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Kierteen halkaisija - 3.5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023374
Sähkönumero
1362105
Toimittajan tuotenumero
921135 16 007 1000
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Kierteen halkaisija:
3.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi kupukanta PH2 3,5X16 sinkitty pakkauskoko 1000 kpl