FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,2X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023343
Sähkönumero
1362108
Toimittajan tuotenumero
921142 16 007 1000
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi kupukanta PH2 4,2X16 sinkitty pakkauskoko 1000 kpl


