FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,2X19


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 19 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023336
Sähkönumero
1362109
Toimittajan tuotenumero
921142 19 007 1000
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
19 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi kupukanta PH2 4,2X19 sinkitty pakkauskoko 1000 kpl