FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,8X19

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,8X19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 19 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.8 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926023312

Sähkönumero

1362112

Toimittajan tuotenumero

921148 19 007 1000

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

19 mm

Kierteen halkaisija:

4.8 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi kupukanta PH2 4,8X19 sinkitty pakkauskoko 1000 kpl