FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN3,5X9,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 9.5 mm
Kierteen halkaisija - 3.5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023367
Sähkönumero
1362106
Toimittajan tuotenumero
921135 95 007 1000
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
9.5 mm
Kierteen halkaisija:
3.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi kupukanta PH2 3,5X9,5 sinkitty pakkauskoko 1000 kpl