FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926205114
Sähkönumero
1362062
Toimittajan tuotenumero
921442 25 007 500
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. Avainkoko 7mm