FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 5,5X19


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 19 mm
Kierteen halkaisija - 5.5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023152
Sähkönumero
1362071
Toimittajan tuotenumero
921455 19 007 500
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
19 mm
Kierteen halkaisija:
5.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. Avainkoko 8mm