FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (1000 kpl) - Ohutlevyruuvi ZN PH2 4,2X16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926108910
Sähkönumero
1362083
Toimittajan tuotenumero
113142 16 007 1000
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ohutlevyruuvi KFR ZN PH2 4,2X16 Piikkikärki Pakkauskoko 1000kpl