FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (250 kpl) - Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023411
Sähkönumero
1362093
Toimittajan tuotenumero
913142 25 007 250
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X25 Pakkauskoko 250kpl