FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (250 kpl) - Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X38


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 38 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023398
Sähkönumero
1362095
Toimittajan tuotenumero
913142 38 007 250
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
38 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X38 Pakkauskoko 250kpl