FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Ohutlevyruuvi ZN PH2 4,2X50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 50 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926108781
Sähkönumero
1362089
Toimittajan tuotenumero
113142 50 007 500
Tukkuerä
8
Materiaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ohutlevyruuvi KFR ZN PH2 4,2X50 Piikkikärki Pakkauskoko 500kpl