FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX30 ZN 6X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 70 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223941
Sähkönumero
1362044
Toimittajan tuotenumero
019416 70 007 100
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
70 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.


