FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX30ZN 6X100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 100 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223231
Sähkönumero
1362046
Toimittajan tuotenumero
019416 100007 100
Tukkuerä
8
Materiaali:
teräs
Pituus:
100 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.