FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX30 6X80


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 80 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9002715725491
Sähkönumero
1362049
Toimittajan tuotenumero
01996 80 990 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
80 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6 mm
Yleisruuvi Leveäkanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.