FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX30 ZN 6X50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 50 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223255
Sähkönumero
1362042
Toimittajan tuotenumero
019416 50 007 200
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:200 kpl.