FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 5X45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 45 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926218022
Sähkönumero
1362002
Toimittajan tuotenumero
01975 45 007 200
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
45 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
5 mm
Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:200 kpl.