FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX15 ZN 4X50

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX15 ZN 4X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926223484

Sähkönumero

1362030

Toimittajan tuotenumero

019414 50 007 250

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

50 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

4 mm

Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx15-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:250 kpl.