FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX15 ZN 4X60


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 60 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223491
Sähkönumero
1362031
Toimittajan tuotenumero
019414 60 007 250
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
60 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
4 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx15-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:250 kpl.