FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU TÄYSK TX15 ZN 4X16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926314533
Sähkönumero
1362024
Toimittajan tuotenumero
01944 16 007 250
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
4 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx15-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.