FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK OSAK TX25ZN4,5X50

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK OSAK TX25ZN4,5X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926218039

Sähkönumero

1361996

Toimittajan tuotenumero

019714550 007 250

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

50 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

4.5 mm

Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:250 kpl.