FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX10 ZN 3X20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 20 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926309034
Sähkönumero
1361975
Toimittajan tuotenumero
01973 20 007 250
Tukkuerä
80
Materiaali:
teräs
Pituus:
20 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
3 mm
Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx10-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.