FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX15 ZN 3,5X16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 3.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926298635
Sähkönumero
1361978
Toimittajan tuotenumero
019735 16 007 250
Tukkuerä
80
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
3.5 mm
Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx15-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.